| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401711 Herst.-Nr.: 23359 EAN/GTIN: 4006274233591 |
| |
|
| | |
| 1/2 Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für die feine Mechanik. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 - Gewicht: 0,128 kg 1 Tiefbett-Steckschl. (14 mm) Ausführung 14 mm Maße 120x61x25 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,128 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,67* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,70* | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,16* | € 6,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,52* | € 7,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,13* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|