| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1353095 Herst.-Nr.: 6203003117 EAN/GTIN: 7290003238415 |
| |
|
| | |
| Klinge für Entgratwerkzeug E100 HSS IBT Klinge für Entgratwerkzeuge Ausführung: HSS-Klinge für schwere Entgratarbeiten an Stahl, Aluminium und Kunststoff (Ø 3,2 mm). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,003 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HSS, Typ, Entgrater, Entgratwerkzeug, 100, Ersatz-klinge, GRATEC, GRATTEC, Ersatzklinge, Klinge, IBT, für, Ersatzklinge Entgratwerkzeuge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,82* | € 1,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,82* | € 1,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,83* | € 1,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,86* | € 1,28* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,89* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|