Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ku-Band 16mm/1000 m im Spendekarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ku-Band 16mm/1000 m im Spendekarton
Ku-Band 16mm/1000 m im Spendekarton
Artikel-Nr.:
     400-1346286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198303450
EAN/GTIN:
     4030198303450
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Ku-Band 16mm/1000 m im Spendekarton


Kunststoffband, 13 und 16 mm

•Wahlweise 13 x 0,5 mm oder 16 x 0,5 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 16 mm, spannband, pp-umreifungsband 16 mm, Bänder, Verpackungsbänder, Kunststoffbänder, und, Zubehör, Band, Verschlusshülsen, Kunststoff, Verpackungsband, Spann-, Verschlussgeräte, Kunststoffband, Umreifungsbänder, Kunststoffband-Umreifungen, für, Umreifungsgeräte, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 31,91*
€ 40,97*
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 41,27*
2 Tage
39
€ 7,90*
ab € 32,31*
€ 41,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,91*
€ 41,78*
Lager 400
36
€ 4,95*
ab € 49,70*
€ 62,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,0497* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.