| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1345957 Herst.-Nr.: 6203003077 EAN/GTIN: 4022835672265 |
| |
|
| | |
| Kombi-Werkzeug HSS SGE M 3 Völkel Kombi-Bit •Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 •HSS-G •Toleranz ISO 2 6H •Durchgangsloch •Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang •Mit 1/4"-6-kant-Schaft •Maximale Gewindetiefe von 1d Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,007 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer bit, kombi-gewindebohrer völkel, Werkzeug, FORMAT, Kombibitwerkzeug, Bit-Gewindeschneidwerkzeug, HSS, Kombiwerkzeug, Bit, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Zerspanung, Gewindebohrer, Völkel, Bits, Kombi-Bit, Kombibit, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,18* | € 3,24* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,51* | € 5,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,54* | € 5,14* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,40* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|