Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 44, braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 44, braun
Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 44, braun
Artikel-Nr.:
     400-1345558
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     2210087044
EAN/GTIN:
     4018623807483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 44, braun


Sicherheitshalbschuh »Sierra Nevada Low 640730«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, 300 °C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz
- Größe: 44

Größe 44



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,96 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 81,02*
€ 95,98*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 80,79*
€ 96,01*
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 102,27*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 103,19*
Lager 400
20
Frei Haus
ab € 112,15*
€ 132,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,51*
€ 157,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,22*
€ 151,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,94*
€ 146,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,31*
€ 140,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,15*
€ 133,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 56,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.