Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1345554 Herst.-Nr.: 2210087040 EAN/GTIN: 4018623807445 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbsch.64073,S3, Gr. 40, braun Sicherheitshalbschuh »Sierra Nevada Low 640730«, S3 SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO Fußbett: evercushion® BA+ Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, 300 °C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: braun-schwarz - Größe: 40 Größe 40 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,66 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, QR5066246, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schnürstiefel, PUMA®, Schuhe, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,15* | € 93,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,59* | € 94,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 80,87* | € 96,09* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,89* | € 97,47* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,54* | € 132,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 56,27* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|