Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrettbelag 14x28cm 30mm Hydroschwamm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrettbelag 14x28cm 30mm Hydroschwamm Kronen
Reibebrettbelag 14x28cm 30mm Hydroschwamm Kronen
Artikel-Nr.:
     400-1343094
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     6204032652
EAN/GTIN:
     4004199381427
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrettbelag 14x28cm 30mm Hydroschwamm Kronen


Reibebrettbelag, verklebbar

•Verklebbar, nicht selbstklebend
•Für Kunststoff-Reibebretter
- Breite: 140, - Höhe: 30, - Länge: 280, - Material: Hydroschwamm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Material:
Hydroschwamm
Länge:
280
Breite:
140
Höhe:
30
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Reibebrettbelag, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Ersatzbelag, Ersatzbeläge, Belag für Reibebrett, Ersatz-Belag für Reibebretter, Hydroschwamm für Reibebrett, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
91
1
€ 5,59*
ab € 1,07*
€ 1,53*
6 Tage
153
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,54*
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,63*
1
€ 9,80*
ab € 1,26*
€ 1,79*
Lager 400
153
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
30 14 28
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.