Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbelag Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbelag Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm
Ersatzbelag Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm
Ersatzbelag Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004199381427
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199381427
EAN/GTIN:
     4004199381427
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrettbelag, verklebbar - Für Kunststoff-Reibebretter - Verklebbar, nicht selbstklebend- Material Hydroschwamm - Länge 280 mm - Breite 140 mm - Höhe 30 mm
Weitere Informationen:
Material:
Hydroschwamm
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Reibebrettbelag, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Ersatzbelag, Ersatzbeläge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 5,59*
ab € 1,07*
€ 1,52*
6 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,54*
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,63*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,26*
€ 1,79*
1
€ 9,80*
ab € 1,26*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
30 14 28
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.