| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1339777 Herst.-Nr.: 726896.0000 EAN/GTIN: 4006325631321 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Schnellschlussventil, Sprühgriff für alle 3 - 8 L Drucksprüher, Ersatzteil Kunststoff-Schnellschlussventil mit Siebrohr und Überwurfmutter, passend für alle 3 - 8 L Garden-Drucksprühgeräte. - Breite: 3, - Gewicht: 0,097 kg, - Höhe: 25, - Länge: 10 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,097 kg | Länge: | 10 | Breite: | 3 | Höhe: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ersatzteil sprühgerät, ersatzteil drucksprüher, zubehör sprühgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,83* | € 9,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,16* | € 10,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,44* | € 10,48* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,34* | € 11,65* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,30* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|