| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1339088 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80.1018.04.060 EAN/GTIN: 4016318191954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gardinenstange mit Schwenkarm Der Schwenkarm aus Metall wird direkt am Fenster befestigt und kann auf eine maximale Länge 100 cm ausgezogen werden. Der Schwenkarm kann wie Fensterläden in jede beliebige Position gebracht werden und eignet sich besonders für Gaubenfenster. Lieferumfang: Schwenkarm-Gardinenstange, Befestigungsmaterial Besonderheiten: ausziehbar bis 100 cm Länge - Farbe: schwarz, - Länge: 100, - Material: Metall Größe 60-100cm Farbe schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 528,2 | Material: | Metall | Länge: | 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |