Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenstange mit Schwenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenstange mit Schwenkarm
Gardinenstange mit Schwenkarm
Artikel-Nr.:
     400-1339087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80.1018.04.030
EAN/GTIN:
     4016318191947
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Gardinenstange mit Schwenkarm


Der Schwenkarm aus Metall wird direkt am Fenster befestigt und kann auf eine maximale Länge 100 cm ausgezogen werden. Der Schwenkarm kann wie Fensterläden in jede beliebige Position gebracht werden und eignet sich besonders für Gaubenfenster.

Lieferumfang:
Schwenkarm-Gardinenstange, Befestigungsmaterial
Besonderheiten:
ausziehbar bis 100 cm Länge

- Farbe: schwarz, - Länge: 100, - Material: Metall

Größe 30-50cm
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
346
Material:
Metall
Länge:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.