Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1323590 Herst.-Nr.: 565356002 EAN/GTIN: 4008224528535 |
| |
|
| | |
| NAUTIC Aufputz-Feuchtraum Heizungshauptschalter Heizungshauptschalter AP, Serie Nautic Feuchtraum -16 AX, 250 V~, Ausschalter 2-pol., mit eingesetzter Glimmlampe, Ersatzglimmlampe (EAN 4008222910219) -Farbe: hellgrau -lose Ware kartonverpackt - Farbe: hellgrau, lose Ware kartonverpackt Farbe grau Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau, lose Ware kartonverpackt | Gewicht: | 0,095 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 11,94* | € 15,53* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,93* | € 15,60* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,16* | € 15,92* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,28* | € 16,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,45* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|