Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

proAQA Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
proAQA Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
proAQA Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Artikel-Nr.:
     400-1323582
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     136956008
EAN/GTIN:
     4008224528436
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose

proAQA Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel


Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design proAQA mit Klappdeckel
-mit erhöhtem Berührungsschutz
-Nennspannung: 250V~
-Nennstrom: 16A
-Schutzart: IP44
-in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich
- Farbe: grau

Ausführung senkrecht
Farbe grau


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,732 kg
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose kopp, schuko-steckdose, Schukosteckdosen, 2-fach-Steckdose, Schuko-Steckdosen, Steckdosen, Schukosteckdose, Steckdose, Schutzkontaktsteckdosen, Aufputz-Steckdose, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,49*
1 Tag
41
1
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 9,14*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,5714*
€ 9,2314*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,33*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.