Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1323399 Herst.-Nr.: P3E EAN/GTIN: 4003482248201 |
| |
|
| | |
| Tresor P 3 E mit elektronischem Zahlenschloß Der Möbeltresor PointSafe P 3 E ist der kompakte Tresor für den Heimgebrauch. Er eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke, Schreibtische oder Regale. Der Tresor verfügt über eine doppelwandige Tür und einen einwandigen Korpus. Dadurch wird kurzfristiges Aufbrechen verhindert. So finden Wertgegenstände und wichtige Dokumente einen sicheren und zentralen Platz zur Aufbewahrung. Dank Ordnertiefe können wichtige Unterlagen gesammelt im Tresor gesichert werden. Mit zwei Rückwand- und Bodenbohrungen kann der PointSafe P 3 E fest mithilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials ganz einfach in der Wand und im Boden verankert werden. Natürlich ist auch eine Montage im Schrank oder Schreibtisch möglich. Das schlichte und kompakte Design des PointSafe passt optisch zu nahezu jedem Möbelstück. Geöffnet und geschlossen wird der Tresor über das elektronische Codeschloss. Es stehen ein Generalcode und ein Benutzercode zur Verfügung. Die sechsstellige Kombination kann frei gewählt werden. Das elektronische Schloss bietet ein bequemes Handling mit motorgetriebener Verriegelung und automatischer Türöffnung. Für den Fall, dass der Nutzer den Öffnungscode vergessen haben sollte, verfügt der PointSafe P 3 E über ein mechanisches Notschloss. Die entsprechenden Schlüssel und die für die Schließ-Elektronik nötigen vier Mignon-Batterien gehören zum Lieferumfang, damit der Tresor direkt in Betrieb genommen werden kann. Ein Stromanschluss ist nicht nötig. Der schwarz lackierte PointSafe P 3 E bietet ein Volumen von 38,8 Liter und wiegt 20,0 Kilogramm. Ein herausnehmbarer Fachboden ermöglicht die komfortable und individuelle Organisation von Wertgegenständen und Dokumenten. Die PointSafe Tresore wurden im BURG-WÄCHTER Prüflabor getestet. - Breite: 442, - Gewicht: 20,5 kg, - Höhe: 350, - Länge: 320 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20,5 kg | Länge: | 320 | Breite: | 442 | Höhe: | 350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Einsatz-Tresor, Einsatztresor, Innen-Tresor, Innentresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,82* | € 218,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,34* | € 219,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 185,77* | € 220,48* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,76* | € 223,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 187,16* | € 223,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|