Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1296729 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9006071000261 EAN/GTIN: 9006071000261 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Tarvis anthrazit Briefkasten Tarvis •Hergestellt aus verzinktem Stahlblech •Verschluss mittels Zylinderschloss (2 Schlüssel) •Als Reihenbriefkasten verwendbar •Sichtfenster mit Namensschildhalterung •Einwurf: 175 x 30 mm - Farbe: anthrazit Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 1,44 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,37* | € 40,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,5858* | € 40,9058* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,77* | € 41,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,02* | € 41,32* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,06* | € 50,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|