| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1289180 Herst.-Nr.: 23392 EAN/GTIN: 4006274233928 |
| |
|
| | |
| 1/2 Zündkerzeneinsatz mit Magnet Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 - Gewicht: 0,097 kg 1 ZündkerzenEins. Mit Magn. (16 mm) Größe 16 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,097 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,20* | € 7,63* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,55* | € 9,52* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 7,71* | € 11,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,45* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|