Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voku-Bank Diva


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voku-Bank Diva
Voku-Bank Diva
Artikel-Nr.:
     400-1283172
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     485020
EAN/GTIN:
     8009271471009
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Voku-Bank Diva


Maße:
- Rückenhöhe: 44 cm
- Sitzhöhe: 44 cm
- Sitzfläche: Länge 55 cm
- Breite: 114 cm
- Höhe: 88 cm
- Breite: 114, - Farbe: weiß, - Höhe: 88, - Sitzhöhe: 44 cm

Farbe grün



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,4 kg
Breite:
114
Höhe:
88
Weitere Suchbegriffe: gartenbank weiß, gartenbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
€ 5,80*
ab € 84,22*
€ 104,68*
Lager 400
81
Frei Haus
ab € 115,34*
€ 142,90*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.