Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, Gr. 50, Bw 270 G/Qm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, Gr. 50, Bw 270 G/Qm, Weiss
Latzhose, Gr. 50, Bw 270 G/Qm, Weiss
Artikel-Nr.:
     400-1275653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39140272
EAN/GTIN:
     4317784390514
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 50
arbeitslatzhose

Latzhose, Gr. 50, Bw 270 G/Qm, Weiss


Material: 100 % Baumwolle, 270 g/m²
Ein Produkt mit hohem Qualitätsstandard, Latztasche mit Reißverschluss, 1 weitere Latztasche mit Stifttasche, 2 aufgesetzte Taschen, mit Verstärkung vorn, 1 aufgesetzte Tasche mit Verstärkung hinten, 1 Zollstocktasche, Bund ist weitenverstellbar, die Träger mit elastischem Einsatz, Schlitzknopfverschluss, bis 60 °C waschbar

  • WG-Nr. 304
  • Größe 50







Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.