Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammern für DTA 25/1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klammern für DTA 25/1
Klammern für DTA 25/1
Artikel-Nr.:
     400-1254731
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4137860
EAN/GTIN:
     4006825504446
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät

Klammern für DTA 25/1


Die Klammern sind für den Einhell Drucklufttacker DTA 25/1 geeignet.
- Breite: 10, - Gewicht: 1,26 kg, - Höhe: 3,5, - Klammern Größe: 5,7 x 25mm, - Länge: 15

Größe 5,7 x 25 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,26 kg
Länge:
15
Breite:
10
Höhe:
3,5
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 13,00*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,40*
€ 21,57*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 22,77*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,08*
€ 33,15*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.