Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Springbrunnenpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Springbrunnenpumpe
Springbrunnenpumpe
Artikel-Nr.:
     400-1234313
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1351303
EAN/GTIN:
     8711465513036
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe

Springbrunnenpumpe


Elimax Teichpumpen wurden in erster Linie als Springbrunnenpumpen für Wasserspiele und Fontänen konzipiert. Die Serie bietet eine breite Palette von 700 bis 8800 Litern pro Stunde, um den Bedarf jedes Teichs zu decken, mit einer Förderhöhe von bis zu 5,20 Metern. Jede Pumpe wird mit 2 oder 3 verschiedenen Sprühköpfen geliefert, die eine dekorative Atmosphäre schaffen.

Die Elimax-Technologie basiert auf Synchron-Teichpumpen, die in beide Drehrichtungen laufen können. Die Pumpen verwenden leistungsstarke Neodym-Magnete und eine Keramikwelle. Eine flexible Steuerungsklappe (FFS) sorgt für einen optimalen Wasserdurchfluss unabhängig von der Rotationsrichtung.

Diese Technologie unterscheidet sich von anderen Herstellern, da die FFS-Technologie einen höheren Wirkungsgrad erzielt und unnötige Beanspruchungen von Motor und Rotorsystem verhindert. Dies garantiert einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Pumpen. Die perfekte Lösung für jeden Teich.


Ausführung Elimax 2500



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,64 kg
Weitere Suchbegriffe: schaumquell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.