Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer 50 l mit Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer 50 l mit Rolle
Schirmständer 50 l mit Rolle
Schirmständer 50 l mit Rolle
Schirmständer 50 l mit Rolle
Schirmständer 50 l mit Rolle
Artikel-Nr.:
     400-1234146
Hersteller:
     Enne Plast
Herst.-Nr.:
     383884
EAN/GTIN:
     8012642000326
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer

Schirmständer 50 l mit Rolle


- Aus Polyethylen-HD
- UV-stabilisiert und lichtecht
- mit Laufrolle
- Fühlbar mit Wasser (50 kg) oder Sand (80 kg)
- für Schirmstöcke Ø 30 - 55 mm
- Farbe Mast: anthrazit, - Maße: 61x61x21cm, - Material Mast: Kunststoff, - mit Rollen: Ja

Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,18 kg
Weitere Suchbegriffe: schirmständer rund, gartenschirmständer, schirmständer kunststoff, 50L, anthrazit, mit Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.