Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Super-Cut 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Super-Cut 85 mm
Kreissägeblatt Super-Cut 85 mm
Artikel-Nr.:
     400-1226766
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28731
EAN/GTIN:
     4006274287310
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
proxxon kreissägeblatt 85mm
kreissägeblatt

Kreissägeblatt Super-Cut 85 mm


Das PROXXON Kreissägeblatt Super-Cut ist ideal für Hart-, Weichholz, Pertinax und Kunststoff dank Wechselverzahnung 80 Z. Zähne sind einzeln geschränkt und geschärft: Super-Schnittleistung!

Technische Daten:
- Einzeln geschränkte und geschärfte Zähne
- Aufnahmebohrung: 10 mm
- 85 x 0,5 x 10 mm; 80 Z
- Für Feinschnitt-Tischkreissäge FET Art.-Nr. 27 070
- max. 10.000/min
- Gewicht: 0,028 kg
1 Sägeblatt




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,028 kg
Weitere Suchbegriffe: proxxon kreissägeblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 14,07*
€ 4,16*
ab € 9,84*
€ 14,14*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,92*
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 15,98*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.