Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28731 Proxxon, Proxxon Kreissägeblatt Super-Cut, Durchmesser: 85 x 0,5 x 10 mm 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     260W-1208139
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28731
EAN/GTIN:
     4006274287310
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
proxxon kreissägeblatt 85mm
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

28731 Proxxon, Kreissägeblatt Super-Cut, Durchmesser: 85 x 0,5 x 10 mm 80 Zähne Das PROXXON Kreissägeblatt Super-Cut ist ideal für Hart-, Weichholz, Pertinax und Kunststoff dank Wechselverzahnung 80 Z. Zähne sind einzeln geschränkt und geschärft: Super-Schnittleistung! 85x 0,5 x 10 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28 GRAMM
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
185 mm
Gewicht:
0,028 Kg
Weitere Suchbegriffe: proxxon kreissägeblatt, KREISSÄGEBLATT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 14,07*
€ 4,16*
ab € 9,84*
€ 14,14*
€ 6,90*
ab € 9,76*
€ 14,59*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,92*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.