| |
|
| Artikel-Nr.: 102-812530-BP Herst.-Nr.: 28 080 EAN/GTIN: 4006274280809 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot Thermocut 230/E Heißdraht für Styroporschneider 1 St.
Schneidedraht für Heißdraht-Schneidegerät Thermocut 230/E
Passender Schneidedraht für Heißdraht-Schneidegerät Thermocut 230/E. Material: NiCr 8020. Spule mit 30 m x 0,2 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 30 m · Produktabmessung, Ø: 0.2 mm · Weitere technische Daten: Material: NiCr 8020 · Passend für: Proxxon Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT und andere Heißdraht-Schneidegeräte
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 0.2 mm x 30 m | Produktabmessung, Ø: | 0.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 30 m | Marke: | Proxxon Micromot | Material (Details): | NiCr 8020 | Produkt-Art: | Heißdraht für Styroporschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidedraht, 4006274280809, Proxxon Micromot, 28 080, Thermocut 230/E, Schneiddraht |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,10* | € 6,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 6,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,68* | € 8,25* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 5,93* | € 8,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 6,80* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|