| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226506 Herst.-Nr.: 23730 EAN/GTIN: 4006274237308 |
| |
|
| | |
| 6,3mm 1/4 Zoll Kreuzschlitzschrauben-Einsatz Gr. 1 6,3mm (1/4") Kreuzschlitzschrauben-Einsatz Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl. - Gewicht: 0,018 kg 1 1/4" Einsatz (PH 1) Größe 1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,018 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,72* | € 2,53* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,86* | € 4,21* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,62* | € 4,34* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,19* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|