| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226449 Herst.-Nr.: 23546 EAN/GTIN: 4006274235465 |
| |
|
| | |
| 3/8 Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz Ratschen,Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 - Gewicht: 0,12 kg 1 Tiefbett-Steckschl. (17 mm) Größe 17 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,01* | € 2,93* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 2,95* | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,35* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,07* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|