| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226432 Herst.-Nr.: 23518 EAN/GTIN: 4006274235182 |
| |
|
| | |
| 9,5mm 3/8 Zoll Stecknuss 15 mm 9,5mm (3/8") Steckschlüssel-Einsatz 15 mm - Gewicht: 0,04 kg 1 Steckschlüsseleins. (15 mm) Ausführung 15mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,16* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,48* | € 2,18* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,41* | € 3,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,19* | € 3,63* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|