| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226386 Herst.-Nr.: 23447 EAN/GTIN: 4006274234475 |
| |
|
| | |
| 12,7mm 1/2 Zoll Tx Einsatz T60, 55 mm Lang 12,7mm (1/2") TX-Einsatz, 55 mm Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl. TX 60. - Gewicht: 0,085 kg 1 TX-Eins. (T 60) Aufnahme T60 Länge 55mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,085 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,71* | € 6,81* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 6,84* | | | | | | 13 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 5,31* | € 7,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 11,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|