| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226138 Herst.-Nr.: 40550SB EAN/GTIN: 4003482266915 |
| |
|
| | |
| Zylinder-Vorhangschloss 405 Secu Lock 405 -kräftiges ZylinderschlossDer Vollmessing-Korpus und der hohe Aufreißschutz zeich-nen dieses Schloss aus.Die günstige AlternativeDie Größen 30, 40 und 50 sind auch gleichschließend erhältlich.Secu Lock 405 − das kräftige Zylinderschloss• Verchromter Bügel, gehärtet ab Größe 30 mm• Doppelt verriegelt, ab Größe 40 mm• Präzisions-Schließwerk• Rostfreies Innenwerk• Kräftiger Vollmessing-Korpus• Hoher Aufreißschutz• Größen 30, 40 + 50 mm auch in gleichschließend KA 1 lieferbar (nicht bei SB) - Breite: 47,8, - Gewicht: 0,184 kg, - Höhe: 13,7, - Länge: 70,7 Ausführung E 50 CASTLE SB Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,184 kg | Länge: | 70,7 | Breite: | 47,8 | Höhe: | 13,7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,35* | € 10,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,31* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|