| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226118 Herst.-Nr.: OCCIA45040SB EAN/GTIN: 4003482065815 |
| |
|
| | |
| Zylinder-Vorhangschloss Boccia Der massive Messingkörper und der doppelt verriegelte, gehärtete Bügel machen das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss Boccia 450 40 SB besonders robust. Mehr Komfort beim Öffnen und Schließen bieten zwei Wendeschlüsseln in der Ausstattung. Das High-Tech Innenwerk ist rostfrei und kann mittels einer der beiden Wendeschlüssel komfortabel geöffnet und verschlossen werden. Eine große Anzahl an möglichen Schließungen erhöht zusätzlich die Sicherheit. - Breite: 40, - Gewicht: 0,169 kg, - Höhe: 14,5, - Länge: 64,4 Typ 450 40 SB Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,169 kg | Länge: | 64,4 | Breite: | 40 | Höhe: | 14,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,58* | € 13,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 11,23* | € 15,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|