| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226102 Herst.-Nr.: ZS77SB EAN/GTIN: 4003482030714 |
| |
|
| | |
| Universalzylinder ZS 77 SB Dieser BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 77 SB besteht aus hochfestem und zusätzlich vernickeltem Zinkdruckguss. Der Zylinder ist für Materialstärken von 1 bis 10 mm verwendbar. Mithilfe eines der beiden mitgelieferten Wendeschlüsseln ist das Öffnen und Schließen des Scheibenzylinders besonders mühelos. Der Riegel ist im 90° Winkel verstellbar. Der Zylinder ZS 77 SB wird mit einer Befestigungsmutter geliefert. Zwei Schlüssel sowie 3 verschiedene Riegel sind im Lieferumfang enthalten. - Breite: 20, - Gewicht: 0,052 kg, - Länge: 20 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,052 kg | Länge: | 20 | Breite: | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,55* | € 14,80* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,92* | € 15,68* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,74* | € 16,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,95* | € 16,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,20* | € 20,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|