Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter
Vielzweckleiter
Vielzweckleiter
Artikel-Nr.:
     400-1215921
Hersteller:
     Corda
Herst.-Nr.:
     30429
EAN/GTIN:
     4009199030429
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Vielzweckleiter


Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlegeleiter, 3-teilige Stehleiter und Bockleiter.

 

Arbeitshöhe als 3-teilige Anlegeleiter ca. 7,25m

Arbeitshöhe als 3-teilige Stehleiter ca. 5,40m

Arbeitshöhe als 2-teilige Stehleiter ca. 4,30m

Arbeitshöhe als 1-teilige Anlegeleiter ca. 4,05m

Leiterlänge als 3-teilige Anlegeleiter ca. 6,45m

Leiterlänge als 1-teilige Anlegeleiter ca. 3,10m

Senkrechte Höhe als 3-teilige Stehleiter ca. 4,55m

Senkrechte Höhe als 2-teilige Stehleiter ca. 2,95m


- Anzahl Sprossen: 3x 11, - Arbeitshöhe: max. 7,25m, - Art: Vielzweckleiter, - Einsatzbereich: Universal, - Farbe: Silber, - Gewicht: 18 kg, - Material: Aluminium, - Max. Belastbarkeit: 150g, - Standhöhe: als Anlegeleiter 5,30m / Stehleiter 3,40m

Ausführung 3x11 Sprossen



Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
18 kg
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.