Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1214837 Herst.-Nr.: 126238 EAN/GTIN: 4009199126238 |
| |
|
| | |
| Alu-Leiter Solidy Einseitig besteigbare Stehleiter. Kleinteileschale mit integriertem Eimerhaken. Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS). Robuste, rutschsichere Stahl-Plattform. Rutschsichere, profilierte Stufen. Rutschsichere Fußkappen. in folgenden Ausführungen erhältlich: - 3-stufig - max. Arbeitshöhe ca. 2,65 m - 4-stufig - max. Arbeitshöhe ca. 2,85 m - 5-stufig - max. Arbeitshöhe ca. 3,05 m - 6-stufig - max. Arbeitshöhe ca. 3,25 m Variante 5-stufig Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,225 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,32* | € 68,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 58,22* | € 73,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 63,55* | € 80,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,86* | € 84,20* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,78* | € 118,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|