Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierschwamm 130 mm
Polierschwamm 130 mm
Artikel-Nr.:
     400-1198170
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608613005
EAN/GTIN:
     3165140014854
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm bosch

Polierschwamm 130 mm


Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen. Bestimmt zur Verwendung mit Schwingschleifern Arbeitsdurchmesser mm: 130
- Breite: 13,4, - Gewicht: 0,038 kg, - Höhe: 2,7, - Länge: 16





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,038 kg
Länge:
16
Breite:
13,4
Höhe:
2,7
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Polierschwammscheibe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,64*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 6,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 6,92*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,06*
€ 7,09*
Lager 400
200
1
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 33,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.