Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm
Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm
Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm
Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140014854
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608613005
EAN/GTIN:
     3165140014854
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm bosch
Polierschwamm für Exzenterschleifer. Mit Klettsystem. Arbeitsdurchmesser: 130 mm. Geeignet für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Oberflächenversiegelungen auf gewölbten und ebenen Flächen. Passend zu allen Maschinen gängiger Marken.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.030 kg
Bruttogewicht:
0.037 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000609 dm³
Abmessung Länge:
161 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Arbeitsdurchmesser mm:
130
Spezifikation:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Schleifen und Polieren, Exzenterschleifer, Polierzubehör für Exzenterschleifer, Polierschwämme für Exzenterschleifer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,74*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 6,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,95*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,02*
€ 7,11*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.