Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spruzit AF Schädlingsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spruzit AF Schädlingsfrei
Spruzit AF Schädlingsfrei
Artikel-Nr.:
     400-1196547
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00458
EAN/GTIN:
     4005240004586
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Insektizid

Spruzit AF Schädlingsfrei


Anwendungsfertiges Spritzmittel mit breitem Wirkungsspektrum gegen saugende Insekten an Zierpflanzen in Zimmern, Büroräumen, Balkonen, unter Glas und im Freiland sowie an Gemüse und Obst im Freiland. Die Kombination von Natur-Pyrethrum mit Rapsöl (0,2 g/l Natur-Pyrethrum, 8,25 g/l Rapsöl) garantiert, dass nicht nur ausgewachsene Insekten, sondern auch deren Eier sicher bekämpft werden. Wartezeiten in Obst- und Gemüsekulturen: 3 Tage. Nicht bienengefährlich. Ab Befallsbeginn Pflanzen gründlich einsprühen.
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.


Nicht bienengefährlich (NB 6641: Nicht bienengefährlich (B4))

Geeignet für den ökologischen Landbau (Lt. Verordnung (EU) 2018/848)
- Bienenverträglichkeit: Ja, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Spruzit® AF Schädlingsfrei, - Zulassungsnummer: 024785-00
250ml
Ausführung 250ml





Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: neudorff, spuzit, insektenspray, insektenvernichter, schädlingsfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.