| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1196544 Herst.-Nr.: 00455 EAN/GTIN: 4005240004555 |
| | | |
|
| | |
| Spruzit Schädlingsfrei Spritzmittel mit breitem Wirkungsspektrum gegen saugende Insekten an Zierpflanzen in Zimmern, Büroräumen, Balkonen, unter Glas und im Freiland sowie an Gemüse und Obst im Freiland. Die Kombination von Natur-Pyrethrum mit Rapsöl (18,36 g/l Natur-Pyrethrum, 825,3 g/l Rapsöl) garantiert, dass nicht nur ausgewachsene Insekten, sondern auch deren Eier sicher bekämpft werden. Wartezeiten in Obst- und Gemüsekulturen: 3 Tage. Nicht bienengefährlich. Ab Befallsbeginn Pflanzen mit einer 1 bis 2 %igen Lösung gründlich einsprühen. Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig. Nicht bienengefährlich (NB 6641: Nicht bienengefährlich (B4)) Geeignet für den ökologischen Landbau (Lt. Verordnung (EU) 2018/848) - Bienenverträglichkeit: Ja, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Spruzit® Schädlingsfrei, - Zulassungsnummer: 024780-00 250ml Ausführung 250ml Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: neudorff, spuzit, insektenspray, insektenvernichter, schädlingsfrei |
| | |
| |