Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstiel 118cm Multi-Star Midi Zmi 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumstiel 118cm Multi-Star Midi Zmi 12
Aluminiumstiel 118cm Multi-Star Midi Zmi 12
Artikel-Nr.:
     400-1194340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3938000
EAN/GTIN:
     4009269393805
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele

Aluminiumstiel 118cm Multi-Star Midi Zmi 12


WOLF multi-star® Aluminium-Stiel
Sehr leichter und hochstabiler Aluminium-Stiel. In Verbindung mit den verschiedenen multi-star® Anschluß Geräten, der handliche Partner für alle Arbeiten in und um den Garten.
- Länge: 1180





Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
1180
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel aluminium, alu stiel, Stiel, Wolf, Multi-Star, Reinigungsgerät, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 13,26*
1
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 14,36*
1 Tag
37
1
€ 4,90*
ab € 10,18*
€ 14,37*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 14,80*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.