Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y303992 Herst.-Nr.: 3938000 EAN/GTIN: 4009269393805 |
| |
|
| | |
| multi-star® - die innovative Produktserie aus dem Haus WOLF-Garten zeichnet sich durch vielseitige Einsatzbereiche rund um Haus und Garten bei gleichzeitig höchster Flexibilität aus. Die mehr als 70 verschiedenen Aufsätze sind mit fast allen Stielen kombinierbar, wobei der Wechsel stets einfach mit nur einem Klick erfolgt. Der besonders leichte und extrem stabile Aluminium-Stiel mit einer Länge von 118 cm eignet sich beispielsweise ideal in Verbindung mit den multi-star®-Minis und multi-star®-Reinigungsgeräten. Nicht geeignet ist dieses Produkt für den DR-M 3-in-1-Rechen, SR-M 60, POWER CUT SAW 370 und POWERCUT SAW PRO 370 sowie die multi-star® Schneeschaufeln. Produktqualität Made in Germany.
Ein Click – unendlich viele Möglichkeiten multi-star® – das Prinzip ist so einfach wie genial: Mit einer Grundausstattung von Stielen in verschiedenen Arbeitslängen können Sie über 70 Geräteköpfe mit einem „Click“ verbinden.
multi-star® meint es gut mit ihrem Rücken Bei den meisten Menschen zwickt und zwackt es schon mal im Rücken. Damit erinnert er uns daran, wie wichtig eine gute Haltung ist. Unterstützen Sie Ihren Rücken mit den verschiedenen Stiellängen des multi-star® Systems dabei, auch beim Gärtnern aufrecht und entspannt zu bleiben. Die Bodenbearbeitungsgeräte sind nach einem speziellen Präzisionsarbeitswinkel ausgerichtet, sodass Sie kraftsparend und mit einer gleichmäßigen Arbeitstiefe im Garten arbeiten können.
Auf diese Qualität ist Verlass Das multi-star® Gerätesystem ist „Made in Germany“. Damit gibt Wolf Garten ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung, innovative Funktionalität und Gestaltung. Weitere Informationen: | | Länge: | 118 cm | Produkt-Art: | Stiel | Serie: | Wolf Combisystem Multi-Star |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 12,41* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,24* | € 14,09* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,17* | € 14,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,91* | € 14,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,48* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|