Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz-Stöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehörschutz-Stöpsel
Gehörschutz-Stöpsel
Artikel-Nr.:
     400-1140712
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2250361000
EAN/GTIN:
     4001895874826
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

Gehörschutz-Stöpsel


3M™ Gehörschutzstöpsel »1110«

Eigenschaften:
•Hypoallergene PU-Schaumstöpsel
•Angenehm zu tragen
•Geringer Druck im Gehörgang
•Inkl. Band in praktischer Spenderbox
Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-1

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.


Variante 1110 mit Band



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel 3m, gehörschutzstöpsel, Ohrenstöpsel, Gehörschutz, Gehörstöpsel, 3Mť™, Stöpsel, Deutschland, GmbH, Ohrstöpsel, Ohrenschutz, Ohrschutzstöpsel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,35*
19 Tage
1500
500
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,38*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,45*
12 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,45*
Lager 400
56
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.