| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1139607 Herst.-Nr.: 2260032000 EAN/GTIN: 4005058404004 |
| |
|
| | |
| Pflastersortiment 50-teilig Pflastersortiment »40400« Eigenschaften: •50-teiliges Wundpflastersortiment Inhalt: •5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm •5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm •5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm •5 x Fingerverband 2 x 12 cm •5 x Fingerverband 2 x 18 cm •5 x Pflasterstrips rund 2,3 cm •10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm •10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm Ausführung 50-teilig Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompresse, Holthaus, Erste-Hilfe, QR4030600, Wundverband, Pflaster, Wundpflaster, Verband, Medical, GmbH, Co., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,85* | € 6,96* | | | | | 8 Tage | | | 13 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,06* | € 7,06* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 4,82* | € 7,66* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,06* | € 7,93* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,99* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|