| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15015-01 Herst.-Nr.: 40400 EAN/GTIN: 4005058404004 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIPLAST Pflastersortiment robust
im Karton
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Das 50-teilige YPSIPLAST Pflastersortiment ist ideal für alle kleineren Wunden und Verletzungen. Es hält Schmutz und Bakterien von den Wunden fern. Durch die optimale Klebkraft können die Pflaster nicht verrutschen oder mit der Wunde verkleben. Die Pflaster sind hautfreundlich und lassen sich schmerzlos entfernen und sind dennoch sehr robust.
Inhalt:
5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm
5 x Fingerverband 2 x 12 cm
5 x Fingerverband 2 x 18 cm
5 x Pflasterstrips, rund 2,3 cm
10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
Produktdaten:
Breiten: 1,9 cm bis 6 cm
Längen: 7,2 cm bis 18 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflastersortiment, holthaus ypsiplast pflastersortiment robust, pflaster, pflastersortiment robust, robuste pflaster |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,13* | € 6,45* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 4,79* | € 6,65* | | | | | 10 Tage | | | 13 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,08* | € 7,03* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,05* | € 7,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,19* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|