Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschützer EAR Caboflex 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelgehörschützer EAR Caboflex 600
Bügelgehörschützer EAR Caboflex 600
Artikel-Nr.:
     400-1139469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250389000
EAN/GTIN:
     5015415101704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel

Bügelgehörschützer EAR Caboflex 600


3M™ Bügelgehörschützer »E-A-RCaboflex™ 600«

Eigenschaften:
•Lässt sich in verschiedenen Positionen tragen
•Flexibel und vielseitig einsetzbar
•Besonders leicht
•Schnell auf- und abzusetzen
•Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
•Einfach zu waschen und zu reinigen
•Gehörschützer mit Kinnbügel
•Leichter Bügelgehörschutz für Arbeiten in wechselnden Lärmbereichen
•Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
•Stöpsel einfach auszutauschen
•Ersatzstöpsel erhältlich
Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 83 dB(A) – 93 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, bügelgehörschützer 3m, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, Gehörschützer, Gehörschutz, 3Mť™, Deutschland, GmbH, QR4030582, Bügelgehörschutz, 00000000
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
10
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 5,79*
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 6,55*
2 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,63*
19 Tage
40
40
€ 6,95*
ab € 5,82*
€ 7,13*
Lager 400
238
1
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.