Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prax-VARIO Gerätehalter- Schiene mit3 Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prax-VARIO Gerätehalter- Schiene mit3 Halter
Prax-VARIO Gerätehalter- Schiene mit3 Halter
Artikel-Nr.:
     400-1134368
Hersteller:
     Prax
Herst.-Nr.:
     4013563630009
EAN/GTIN:
     4013563630009
Suchbegriffe:
Geräteleiste
geräteleiste prax
geräteleiste
geräteleiste 3 halter

Prax-VARIO Gerätehalter- Schiene mit3 Halter


Vario Gerätehalterschiene

•Bestückt mit drei Prax®-Haltern, Ø 25 mm
•Federstahlstärke 0,5 mm
•Schiene aus korrosionsbeständigem Aluminium, silberfarbig eloxiert
•Verschiebbare Anordnung der Prax®-Halter
•Verlängerung durch Ansetzen weiterer Schienen möglich
- Länge: 480





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Länge:
480
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Gerätehalter-Zubehör, Stielhalter, Gerätehalter, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
1
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,61*
1 Tag
153
10
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 13,66*
9 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 11,06*
€ 15,58*
1 Tag
153
1
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 15,87*
Lager 400
154
1
€ 4,95*
ab € 18,46*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.