Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTEM Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTEM Rohr
HTEM Rohr
Artikel-Nr.:
     400-1117987
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     090832
EAN/GTIN:
     4002644090832
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe dn 50
steckmuffe

HTEM Rohr


HTEM Rohr mit Steckmuffe
- Farbe: Staubgrau RAL 7037, - Material: schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1

Ausführung DN 50
Länge 2000 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
Staubgrau RAL 7037
Gewicht:
0,58 kg
Material:
schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1
Weitere Suchbegriffe: Innenentwässerung, HTEM Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.