Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle mit Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle mit Ringschraube
Rohrschelle mit Ringschraube
Artikel-Nr.:
     400-1117830
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     079233
EAN/GTIN:
     4002644079233
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
Gewindeösen
Ringschraube

Rohrschelle mit Ringschraube


Mit der Fallrohrschelle wird das Fallrohr am Haus befestigt. Die Befestigung erfolgt mit der Ringschraube 6 x 70 mm und einem 8 mm Dübel, der nicht zum Lieferumfang gehört. Der Abstand der Schellen sollte zwischen 2 und 2,5 m betragen. 2 Stück


Farbe Braun - RAL 8017
Ausführung DN 105


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringöse, Ösenschraube, ringschraube 4x70, regenrohrschellen, Dachrinne, Fallrohrsystem, Fallrohr, Rohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.