Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenstangen-Rohr Ø16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenstangen-Rohr Ø16mm
Gardinenstangen-Rohr Ø16mm
Artikel-Nr.:
     400-1104375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16.8029.04.240
EAN/GTIN:
     4016318077326
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstange

Gardinenstangen-Rohr Ø16mm


Dieses Metallrohr hat einen Durchmesser von 16 mm ist für Gardinenstangen geeignet. Mit unserem stilechten und modernen Sortiment sind Sie in der Lage eine Stilgarnitur ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammen zubauen. Dieses Rohr ist für alle Kombinationen mit 16 mm Einzel- und Zubehörteile geeignet.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Landhaus.

Lieferumfang:
Rohr

- Farbe: schwarz, - Länge: 240, - Material: Metall

Länge 240cm
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
522,3
Material:
Metall
Länge:
240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.