Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwandhaken-Sortiment StorePlus System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwandhaken-Sortiment StorePlus System
Lochwandhaken-Sortiment StorePlus System
Artikel-Nr.:
     400-1090499
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455002
EAN/GTIN:
     4005187550023
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Lochwandhaken-Sortiment StorePlus System


Mit dem Lochwandhaken-Sortiment können Sie Ihre ganz eigene Ordnung in die Werkstatt bringen. Bestücken Sie Ihre Werkzeugwand mit den Werkzeughaken ganz individuell.

- Farbe: chrom, - Material: Metall

Ausführung M 20



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Gewicht:
0,406 kg
Material:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 5,62*
5 Tage
138
6
Frei Haus
ab € 4,19334*
€ 5,93334*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 6,07*
1
€ 3,50*
ab € 17,02*
€ 24,38*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
455135
ab € 4,79*
Sonstiges
Allit
455055
ab € 10,28*
Sonstiges
Allit
455147
ab € 8,05*
Sonstiges
Allit
455127
ab € 4,72*
Sonstiges
Allit
455015
ab € 18,43*
Sonstiges
Allit
455025
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.