Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwandhaken-Sortiment StorePlus System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwandhaken-Sortiment StorePlus System
Lochwandhaken-Sortiment StorePlus System
Artikel-Nr.:
     400-1090500
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455025
EAN/GTIN:
     4005187550252
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Lochwandhaken-Sortiment StorePlus System


Mit dem Lochwandhaken-Sortiment können Sie Ihre ganz eigene Ordnung in die Werkstatt bringen. Bestücken Sie Ihre Werkzeugwand mit den Werkzeughaken ganz individuell.

- Farbe: chrom, - Material: Metall

Ausführung M 16



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Gewicht:
0,583 kg
Material:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 8,40*
5 Tage
60
6
Frei Haus
ab € 6,20667*
€ 8,88667*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,19*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
455002
ab € 2,78*
Sonstiges
Allit
455135
ab € 4,83*
Sonstiges
Allit
455055
ab € 10,29*
Sonstiges
Allit
455147
ab € 8,05*
Sonstiges
Allit
455127
ab € 4,73*
Sonstiges
Allit
455015
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.