Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFG Boulevardtisch klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFG Boulevardtisch klappbar
MFG Boulevardtisch klappbar
Artikel-Nr.:
     400-1070430
Hersteller:
     MFG
Herst.-Nr.:
     727388
EAN/GTIN:
     4013806041326
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch rund

MFG Boulevardtisch klappbar


- SIEGER Gartentisch Boulevardgestell klappbar Mecalit-Pro-Platte mit Dekoroberfläche wetterfest, hitzebeständig kratzfest, säurefest, schlagfest kantenstabil 4 Beine aus Stahl-Flachovalrohr 20 x 35 mm
- witterungsbeständig
- klappbar
- polyesterbeschichtet
- Höhenausgleich montagefrei
- Farbe: weiß, - Form: rund, - Maße: 85x70x70cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Sevelit®, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja

Ausführung 85 x 70 cm Weiss



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
13,1 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, TischSevelitweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.